Handschoenen, paar Pro Cut D/Protector 9

Artikelnummer: 094603 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 20,64 / paar
  • van 12 paar
    € 17,20 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Drogen aan de lucht drogen
EN 388 4X43D
Dragermateriaal HPPE
Coating PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 9
Lengte 255 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094603 9
EAN/GTIN 4062406572204
Nummer fabrikant 094603 9

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Cut D. Naadloos gebreide snijbestendige handschoenen voor nauwkeurige en universele werkzaamheden en bescherming tegen hoge snijgevaren. Met PU-nitrilschuimlaag en zeer goede pasvorm en beweging van de vingers. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur. Ideaal voor gebruik in een droge en oliebesmeurde werkomgeving. 18-Gauge-breitechnologie.
Met extra handrugbeschermingen ter bescherming tegen lichte slagen en stootgevaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar Pro Cut D/Protector 9

Handschoenen, paar Pro Cut D/Protector 9

op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,64
vanaf 12  Stuks
€ 17,20
op aanvraag
Op voorraad
2.714 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
25,56 €
€ 6,18
vanaf 12  Stuks
21,30 €
€ 5,15
op aanvraag
Op voorraad
6.738 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,18
vanaf 12  Stuks
€ 4,32
Toepassingsgebied Allround Allround Allround
Coating PU op waterbasis / nitril PU op waterbasis / nitril PU
Kleur zwart / grijs zwart / grijs grijs
EN 388 4X43D 3X42D 4442D
Snijbeschermingsklasse D D D
Producttype Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen
Coatingvariant Handpalm Handpalm Handpalm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen