Alternatief product:

Handschoenen, paar Cut D / Protector 10

Artikelnummer: 094601 10
Korting
21,30 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.328 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
EN 388 3X42D
Dragermateriaal HPPE
Coating PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 10
Lengte 255 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094601 10
EAN/GTIN 4062406132835
Nummer fabrikant 094601 10

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Cut D. Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen voor nauwkeurige en universele werkzaamheden met hoog snijgevaar. Met innovatieve PU-nitrilschuimlaag en zeer goede pasvorm en beweging van de vingers. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur. Ideaal voor gebruik in een droge en oliebesmeurde werkomgeving. 18-Gauge-breitechnologie.
Met extra handrugbeschermingen ter bescherming tegen lichte slagen en stootgevaren.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar Cut D / Protector 10

Handschoenen, paar Cut D / Protector 10

op aanvraag
Op voorraad
1.328 stuks direct leverbaar
21,30 €
€ 5,15
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,64
vanaf 12  Stuks
€ 17,20
op aanvraag
Op voorraad
10.931 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,18
vanaf 12  Stuks
€ 4,32
Toepassingsgebied Allround Allround Allround
Coating PU op waterbasis / nitril PU op waterbasis / nitril PU
Kleur zwart / grijs zwart / grijs grijs
Dragermateriaal HPPE HPPE Nylon
Handschoenmaat 10 10 10
EN 388 3X42D 4X43D 4442D
Coatingvariant Handpalm Handpalm Handpalm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen