Snijbestendige armbescherming Cut C, Lengte: 45cm

Artikelnummer: 094596 45
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
837 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij
EN 388 3X4XC
Snijbeschermingsklasse C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Dragermateriaal HPPE
Kleur grijs
Lengte 450 mm
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Contacthitte tot 100 °C
Inhoud 1
Producttype Arm-snijbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094596 45
EAN/GTIN 4062406133009
Nummer fabrikant 094596 45

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Cut C. Armbescherming met snijvastheidsniveau C voor werkzaamheden met hoog snijgevaar. Met duimopening.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Levering:

1 stuk armbescherming.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Snijbestendige armbescherming Cut C, Lengte: 45cm

Snijbestendige armbescherming Cut C, Lengte: 45cm

op aanvraag
Op voorraad
837 stuks direct leverbaar
€ 5,30
op aanvraag
Op voorraad
8.770 stuks direct leverbaar
€ 8,85
Kleur grijs grijs
Inhoud 1 2
Dragermateriaal HPPE HPPE
Toepassing meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken
EN 388 3X4XC 4X4XD
Snijbeschermingsklasse C D
Producttype Arm-snijbescherming Arm-snijbescherming

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen