Snijbestendige armbescherming 11-250 narrow 40 cm

Artikelnummer: 094586 40
op aanvraag
Op voorraad
859 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; Levensmiddelencertificering
EN 388 2X42B
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Snijbeschermingsklasse B
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Dragermateriaal HPPE
Kleur zwart
Lengte 10 mm
Toepassingsgebied Allround
Gewicht 18,5 g
Inhoud 1
Producttype Arm-snijbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094586 40
EAN/GTIN 10076490450851
Nummer fabrikant 11-250 - 16 - NARROW

Omschrijving

Uitvoering:

Snijbestendige armbescherming met INTERCEPT™ Cut Resistance Technology voor snijbeschermingsklasse B en een zacht, koel draaggevoel. De naadloze constructie zorgt voor een goede pasvorm. Ideaal voor de combinatie met snijbestendige handschoenen.
HyFlex® 11-250. Zonder duimopening.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226