Beschikbaar alternatief:

Handschoenen, paar HyFlex® 11-542, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094568 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 21,29 / paar
  • van 12 paar
    € 17,74 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: F

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating Nitril
Materiaal Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart
Norm EN 407
Handschoenmaat 7
Gewicht 30,9 g
Contacthitte tot 100 °C
Lengte 213 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij ja
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse F
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094568 7
EAN/GTIN 10076490449558
Nummer fabrikant 11-542/7

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-542. Handschoen met extreem hoge snijbescherming van klasse F. Speciale lichtgewicht constructie voor hoog draagcomfort en goede beweegbaarheid van de vingers. De ademende handrug en de vuilafstotende nitrillaag maken korte hantering van hete voorwerpen tot 100 °C mogelijk.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar HyFlex® 11-542, Handschoenmaat: 7

Handschoenen, paar HyFlex® 11-542, Handschoenmaat: 7

op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,29
vanaf 12  Stuks
€ 17,74
op aanvraag
Op voorraad
1.003 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 27,72
vanaf 12  Stuks
€ 23,10
op aanvraag
Op voorraad
1.038 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,58
vanaf 12  Stuks
€ 14,65
op aanvraag
Op voorraad
1.365 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,44
vanaf 12  Stuks
€ 8,70
Toepassingsgebied Allround Heavy Duty Allround Heavy Duty
Kleur zwart zwart / grijs zwart / grijs grijs
Breitechnologie 13G 10G 13G 13G
Handschoentype Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II
Producttype Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen
Coatingvariant Handpalm Handpalm Handpalm Handpalm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen