Handschoenen, paar Tegera® 450 7

Artikelnummer: 094562 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,14 / paar
  • van 12 paar
    € 15,12 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Breitechnologie 13G
EN 388 4X44C
Dragermateriaal Nylon, glasvezel
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart
Handschoenmaat 7
Contacthitte tot 100 °C
Lengte 220 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094562 7
EAN/GTIN 7392626073319
Nummer fabrikant 450/7

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 450. Robuuste handschoen met grippatroon van nitrilschuim voor een goede grip bij oliebesmeurde onderdelen met hoog snijgevaar. Ideaal voor gebruik bij zware werkomstandigheden in vervuilende omgevingen. CRF-technologie voor zeer nauwkeurig gevoel.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.