Handschoenen, paar uvex C500 XG 9

Artikelnummer: 094555 9
Korting
24,97 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 20,40 24,97 € / paar
  • van 10 paar
    € 17,00 20,81 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex C500
Handschoeneigenschap Siliconenvrij
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Dragermateriaal Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur antraciet / lime
Handschoenmaat 9
Gewicht 93 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094555 9
EAN/GTIN 4048612040065
Nummer fabrikant 6060009

Omschrijving

Uitvoering:

uvex C500 XG. De siliconenvrije snijbestendige handschoen is door de volledige coating van High-Performance elastomeer uitermate geschikt voor gebruik bij zware werkzaamheden in oliebesmeurde, vettige en natte omgevingen. De Xtra-Grip-coating zorgt voor een goede grip op oliebesmeurde onderdelen.
uvex 500 Serie. Betrouwbare snijbestendige handschoenen met Bamboo TwinFlex®-technologie van bamboe-viscose, HPPE en polyamide voor een hoog draagcomfort en een geavanceerde klimaatregeling.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar uvex C500 XG 9

Handschoenen, paar uvex C500 XG 9

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
24,97 €
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
20,81 €
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
2.167 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,42
vanaf 12  Stuks
€ 10,35
op aanvraag
Op voorraad
1.760 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,44
vanaf 12  Stuks
€ 11,20
Coating Nitril Nitril Nitril
Dragermateriaal Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose HPPE HPPE
Toepassing meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken
EN 388 4X42C 4X42B 4X42C
Snijbeschermingsklasse C B C
Producttype Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen
Coatingvariant Volledige coating Volledige coating Volledige coating

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen