Handschoenpaar 8700 ESD 3D 8

Artikelnummer: 094535 8
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,64 / paar
  • van 12 paar
    € 6,37 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.584 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Norm: EN 407

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Norm EN 407
EN 407 X1XXXX
EN 388 4131X
Dragermateriaal Nylon
Coating PU-nitrilschuim
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype ESD-handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094535 8

Omschrijving

Uitvoering:

8700 ESD 3D. Zeer nauwkeurig tastgevoel en slipvrij met uniek draagcomfort dankzij 3D FIT. Geschikt voor touchscreens. Geteste huidvriendelijkheid en gecertificeerd volgens Öko-Tex® Standard 100. Bescherming tegen contacthitte tot 100 °C gedurende 15 seconden. Antistatische handschoen geschikt voor ESD-toepassingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.