Handschoenen, paar 6705 7

Artikelnummer: 094530 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 10,98 / paar
  • van 10 paar
    € 9,15 / paar
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Breitechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 1
    Breitechnologie 13G
    Pasvorm goed
    EN 388 4442C
    EN 407 X1XXXX
    Dragermateriaal Taeki
    Coating PU
    Coatingvariant Handpalm
    Toepassingsgebied Allround
    Kleur zwart / grijs
    Norm EN 407
    Materiaal coating PU
    Handschoenmaat 7
    Gewicht 31,8 g
    EN 388 slijtvastheid 4
    EN 388 snijvastheid 5
    EN 388 weerstand na scheuren 4
    EN 388 doorsteekweerstand 2
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    siliconenvrij ja
    Ademend goed
    DMF-vrij nee
    Tastgevoel goed
    Grip bij natheid matig
    Grip bij olie matig
    Hittebescherming goed
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Universele handschoenen
    Snijbeschermingsklasse C
    Producttype Snijbestendige handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094530 7
    EAN/GTIN 4059904096592
    Nummer fabrikant 6705 GR.M, BUND ROT

    Omschrijving

    Uitvoering:

    6705. PU-coating voor goede ademing en bewegingsvrijheid voor werkzaamheden in vochtige, maar niet met olie besmeurde omgevingen.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.