{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 10 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming | |
Breitechnologie | 13G | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Fabrikantnummer | CoreShield 25-0513B | |
EN 388 | 4X42E | |
Dragermateriaal | HPPE-edelstaalvezel | |
Coating | Nitril-microschuim | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | zwart | |
Gewicht | 55-82 g | |
Lengte | 220 mm - 270 mm | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Snijbeschermingsklasse | E | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094523 8 | |
EAN/GTIN | 13603835667109 | |
Nummer fabrikant | 25-0513B/8M |