{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Breitechnologie | 13G | |
EN 388 | 4342B | |
Dragermateriaal | INTERCEPT™ | |
Coating | PU | |
Materiaal | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Kleur | grijs / wit | |
Handschoenmaat | 9 | |
Gewicht | 24,3 g | |
Lengte | 208 mm | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094488 9 | |
EAN/GTIN | 10076490052871 | |
Nummer fabrikant | 11-724/9 |