{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | uvex C300 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 3X42C | |
Dragermateriaal | Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | zwart | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 14,9 g | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | 3 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 2 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | ja | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094480 8 | |
EAN/GTIN | 4048612074374 | |
Nummer fabrikant | 6054408 |