Handschoenen, paar uvex phynomic airLite B ESD 10

Artikelnummer: 094466 10
Korting
19,01 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 13,80 19,01 € / paar
  • van 10 paar
    € 11,50 15,84 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X32B
Dragermateriaal Dyneema®Diamond, polyamide, elastaan, carbon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw / antraciet
Handschoenmaat 10
Gewicht 45 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094466 10
EAN/GTIN 4048612063750
Nummer fabrikant 6007810

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic airLite serie. Bijzonder lichte snijbestendige handschoen met ergonomische pasvorm en hoog draagcomfort. Optimaal geschikt voor werkzaamheden waarbij een goed en nauwkeurig tastgevoel nodig is. Het kan zowel in ESD- als explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Dermatologisch getest (ProDERM®) en vrij van versnellers. De aquapolymeer coating airLite zorgt voor een goede ademing.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar uvex phynomic airLite B ESD 10

Handschoenen, paar uvex phynomic airLite B ESD 10

op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
19,01 €
€ 13,80
vanaf 10  Stuks
15,84 €
€ 11,50
op aanvraag
Op voorraad
8.641 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 7,92
vanaf 12  Stuks
€ 6,60
Toepassingsgebied Precisie Precisie
Kleur blauw / antraciet grijs / zwart
Dragermateriaal Dyneema®Diamond, polyamide, elastaan, carbon HPPE
Toepassing meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken
Breitechnologie 18G 18G
EN 388 3X32B 4X42B
Producttype Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen