Handschoenen, paar uvex athletic D5XP 7

Artikelnummer: 094464 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 11,94 / paar
  • van 10 paar
    € 9,95 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4X43D
    Dragermateriaal HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
    Coating Nitril
    Coatingvariant Handpalm
    Toepassingsgebied Allround
    Kleur grijs / antraciet
    Handschoenmaat 7
    Gewicht 58 g
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Snijbestendige handschoenen
    Snijbeschermingsklasse D
    Producttype Snijbestendige handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094464 7
    EAN/GTIN 4048612062357
    Nummer fabrikant 6003007

    Omschrijving

    Uitvoering:

    uvex athletic D5XP. Bijzonder lichte snijbestendige handschoen (level D) met zeer goede ademing en een zeer goede grip in droge en licht vochtige omgevingen. De versterkte duimkromming zorgt voor een verhoogde slijtagebescherming.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.