{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Breitechnologie | 13G | |
Pasvorm | goed | |
EN 388 | 4X42C | |
Dragermateriaal | HPPE | |
Coating | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | grijs | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 15 g | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | X | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 2 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | nee | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094456 7 | |
EAN/GTIN | 4059904106963 | |
Nummer fabrikant | 6315/7 |