Handschoenen, paar uvex profi ergo XG20 8

Artikelnummer: 094427 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,15 / paar
  • van 10 paar
    € 6,79 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex profi ergo
EN 388 3121X
Dragermateriaal Katoen
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur grijs / oranje
Handschoenmaat 8
Gewicht 93 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094427 8
EAN/GTIN 4048612031322
Nummer fabrikant 6020808

Omschrijving

Uitvoering:

uvex profi ergo XG20. Katoenen handschoen met meerlaagse volledige coating van nitrilrubber en innovatieve nitrilschuimlaag met uvex Xtra Grip-technologie voor een buitengewoon goede grip op oliebesmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.