Handschoenen, paar MASTER CUT B OIL+ 7

Artikelnummer: 094421 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 12,42 / paar
  • van 12 paar
    € 10,35 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER CUT
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
EN 388 4X42B
Dragermateriaal HPPE
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094421 7
EAN/GTIN 4062406423865
Nummer fabrikant 094421 7

Omschrijving

Uitvoering:

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Dankzij volledige nitrillaag tot over de knokkels zeer geschikt in met olie besmeurde omgevingen. Een tweede coatinglaag van opgeruwd nitril op handpalm en vingers zorgt voor een bijzonder goede grip. Met versterkte duimkromming voor een hogere standtijd.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Zeer flexibele snijbestendige handschoen met snijbeschermingsniveau B. Perfect geschikt voor met olie besmeurde werkomgevingen met gemiddelde snijgevaren, bijvoorbeeld bij verspaningsmachines.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar MASTER CUT B OIL+ 7

Handschoenen, paar MASTER CUT B OIL+ 7

op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,42
vanaf 12  Stuks
€ 10,35
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,44
vanaf 12  Stuks
€ 11,20
Toepassingsgebied Precisie ;Allround Precisie ;Allround
Kleur zwart zwart
Dragermateriaal HPPE HPPE
Toepassing meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken
EN 388 4X42B 4X42C
Snijbeschermingsklasse B C
Coatingvariant Volledige coating Volledige coating

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen