Handschoenen, paar 3550 // OIL GRIP 7

Artikelnummer: 094419 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,12 / paar
  • van 12 paar
    € 5,10 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.153 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Breitechnologie: 15G

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
EN 388 4131X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / blauw
Handschoenmaat 7
Breitechnologie 15G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094419 7
EAN/GTIN 4059904037366
Nummer fabrikant 3550/7

Omschrijving

Uitvoering:

3550 Oil Grip. Handschoen met volledige nitrillaag en extra opgeruwde nitrillaag op de handpalm en duim om een betrouwbare bescherming tegen olie met een uitstekende grip te combineren. Waterafstotend, oliedicht.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.