{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering | |
elektrostatische eigenschap | 0,9 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Fabrikantnummer | Sahara 100 | |
Pasvorm | goed | |
EN 388 | 3111X | |
Dragermateriaal | Katoen | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | 3/4-coating | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 240 mm - 260 mm | |
Kleur | geel | |
Materiaal coating | nitril | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 81 g | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | ja | |
Tastgevoel | matig | |
Grip bij natheid | zeer goed | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | matig | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094413 8 | |
EAN/GTIN | 4008198710080 | |
Nummer fabrikant | SAHARA 100/8 |