Handschoenen, paar uvex profi ergo ENB20A 10

Artikelnummer: 094412 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,32 / paar
  • van 10 paar
    € 4,43 / paar
Maattabel
op aanvraag
Op voorraad
1.021 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex profi ergo
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 388 2121X
Dragermateriaal Katoen
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur oranje
Handschoenmaat 10
Gewicht 76 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094412 10
EAN/GTIN 4048612007853
Nummer fabrikant 6014704

Omschrijving

Uitvoering:

uvex profi ergo ENB20A. Universeel inzetbare katoenen Interlock-handschoen met 3/4-nitrilrubberlaag voor vochtige, oliebesmeurde of vettige toepassingsgebieden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.