Handschoenen, paar Tegera® 9140 9

Artikelnummer: 094388 9
Korting
23,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 20,28 23,00 € / paar
  • van 6 paar
    € 16,90 19,17 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Klittenbandsluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 6
Handschoeneigenschap Klittenbandsluiting
EN 388 1121X
Dragermateriaal Polyester / kunstleder
Coatingvariant geen coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs / zwart / geel
Handschoenmaat 9
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Synthetisch leder
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094388 9
EAN/GTIN 7392626027343
Nummer fabrikant 9140 GR.9

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 9140. Handschoen van dun synthetisch leder (0,5 mm Microthan®), ongevoerd. Handrug van polyester met ventilerend oppervlak voor hoge ademing. Kort model met versterkte wijsvinger en klittenbandsluiting.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.