Handschoenen, paar Polytril™, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094370 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Polytril™
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Fabrikantnummer Polytril
Pasvorm zeer goed
EN 388 4121X
Dragermateriaal Polyamide
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Lengte 220 mm - 260 mm
Kleur wit / grijs
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 7
Gewicht 36-50 g
Breitechnologie 13G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie zeer goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse 1
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094370 7
EAN/GTIN 3603835500034
Nummer fabrikant 2232230 07

Omschrijving

Uitvoering:

Polytril™. Handschoen met nitrillaag voor het werken met kleine onderdelen in vettige, vochtige en vuile omgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.