Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Handschoenen, paar Tegera® 8800 Infinity, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094364 11
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tegera®
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Nylon spandex
Coating Nitril, PU
Toepassingsgebied Precisie
Kleur zwart / geel
Handschoenmaat 11
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094364 11
Nummer fabrikant TEGERA 8800 INFINITY GR. 11

Omschrijving

Uitvoering:

Universele handschoen uit de nieuwe Infinity-serie met uitstekend tastgevoel en een goede grip. Met olie- en vetbestendige handpalm. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.
Tegera® 8800 Infinity. Bijzonder lichte precisiehandschoen met nitril-PU-laag, geschikt voor droge en licht vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 407
EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.