Handschoenen, paar Tegera® 77701 7

Artikelnummer: 094361 7
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 paar
  • Stappen van de bestelling: 6 paar
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Breitechnologie: 18G

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 1
    EN 388 3111X
    Dragermateriaal Nylon
    Coating PU
    Coatingvariant Handpalm
    Toepassingsgebied Precisie
    Kleur blauw / zwart
    Breitechnologie 18G
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Universele handschoenen
    Producttype Universele handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094361 7
    EAN/GTIN 7340118365213
    Nummer fabrikant 77701-7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tegera® 77701. Montagehandschoen met glad oppervlak voor precisiewerkzaamheden. Met zeer goede ademing en olie- en waterafstotende PU-coating op de handpalm.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.