Handschoenen, paar HyFlex® 11-800 11

Artikelnummer: 094350 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,68 / paar
  • van 12 paar
    € 4,73 / paar
Maattabel
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Pasvorm zeer goed
EN 388 3131A
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Lengte 199 mm
Kleur grijs / wit
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 11
Gewicht 20,4 g
Breitechnologie 15G
siliconenvrij ja
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij ja
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse A
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094350 11
EAN/GTIN 10076490480865
Nummer fabrikant 11-800/11

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® serie. Veelzijdige handschoen met nitrilschuimlaag voor nauwkeurige en algemene werkzaamheden. Biedt een goed evenwicht tussen comfort, bewegingsvrijheid en handbescherming. Met Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ ter vermindering van de vermoeidheid van de hand. Oeko-Tex® Standard 100.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch volgens EN 1149.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226