Handschoenen, paar KX-07 PETROLEA 7

Artikelnummer: 094316 7
Korting
5,20 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 1
    Wassen 40 °C Bonte was
    Drogen aan de lucht drogen
    Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
    EN 388 4121X
    Dragermateriaal Lycra®, polyamide
    Coating Nitril
    Coatingvariant Volledige coating
    Toepassingsgebied Allround
    Lengte 255 mm
    Kleur zwart / grijs
    Handschoenmaat 7
    Breitechnologie 15G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Universele handschoenen
    Producttype Universele handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094316 7
    EAN/GTIN 6942542968681
    Nummer fabrikant KX-07/SZ.7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Olieafstotende veiligheidshandschoen met dubbele nitrillaag voor natte en met olie besmeurde omgevingen.
    • Volledige nitrillaag voor een betrouwbare bescherming tegen olie en vet.
    • Nitrilschuimlaag op handpalmen en vingers voor een goede grip in een natte en met olie besmeurde omgeving.
    • Elastische gebreide manchet.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.