{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KX | |
Inhoud | 1 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Drogen | aan de lucht drogen | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting | |
EN 388 | 4111XP | |
Dragermateriaal | Kunstleder/spandex/TPR | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Lengte | 240 mm | |
Kleur | zwart / grijs | |
Handschoenmaat | 8 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094315 8 | |
EAN/GTIN | 6942542968599 | |
Nummer fabrikant | KX-05/ SZ.8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handschoenen, paar KX-05 KARBON 8
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.703 stuks direct leverbaar
|
|
Inhoud | 1 | 1 |
Handschoenmaat | 8 | 8 |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij ;DMF-vrij ;Schokbescherming ;verstevigde duimkromming ;Klittenbandsluiting | DMF-vrij ;Huidvriendelijk voor personen met een allergie ;Geschikt voor touchscreens ;Klittenbandsluiting |
EN 388 | 4111XP | 4111X |
Handschoentype | Universele handschoenen | Universele handschoenen |
Beschermingscategorie | Categorie II | Categorie II |
Producttype | Universele handschoenen | Universele handschoenen |