Handschoenen, paar KX-01 DUSK 8

Artikelnummer: 094311 8
Korting
21,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,18 21,60 € / paar
  • van 12 paar
    € 5,15 18,00 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
656 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KX
Inhoud 1
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
EN 388 3121X
Dragermateriaal Kunstleder/Spandex
Coating Siliconen
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 240 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094311 8
EAN/GTIN 6942542967899
Nummer fabrikant KX-01 / SZ.8

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem nauwsluitende en lichte veiligheidshandschoen met Hex-Grip-profielcoating van siliconen op de handpalm en vingertoppen. Zeer comfortabel en aangenaam te dragen, voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden op fijnmechanisch gebied.
  • Zeer dun (0,5 mm), met de hand genaaid materiaal met hoge duurzaamheid.
  • Zeer goede grip dankzij Hex-Grip-siliconencoating.
  • Handrug van versterkt lycra voor meer bewegingsvrijheid.
  • Geschikt voor touchscreens.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.