Handschoenen, paar MASTER GRIP 6

Artikelnummer: 094309 6
Korting
4,05 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 15G

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Grip
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitrilschuim / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 6
Breitechnologie 15G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094309 6
EAN/GTIN 4067263202752

Omschrijving

Uitvoering:

MASTER GRIP montagehandschoen. De gripcoating op de palm van de hand zorgt voor extra sterke grip. De coating van nitrilschuim is ademend en zorgt voor een goede vingergevoeligheid. Geschikt voor touchscreens, hierdoor kunnen smartphone en andere touchscreens worden bediend zonder de handschoen uit te trekken.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen