Handschoenen, paar 3525, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094278 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 2,28 / paar
  • van 12 paar
    € 1,90 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Breitechnologie: 13G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Fabrikantnummer 3525 // NYLONTEX SOFT HV
EN 388 2131X
Dragermateriaal Nylon
Coating Latexschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur neongeel / donkerblauw
Handschoenmaat 11
Breitechnologie 13G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094278 11
EAN/GTIN 4059904166608
Nummer fabrikant 3525-11

Omschrijving

Uitvoering:

3525 NYLOTEX SOFT HV. Soepele handschoen met gebreide tailleband in neongeel voor een betere zichtbaarheid. De coating van latexschuim zorgt voor een bijzonder slipvrije grip.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.