Handschoenen, paar 9

Artikelnummer: 094271 9
Maattabel
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.305 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 13G

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij
EN 388 2121X
Dragermateriaal Polyamide
Coating Latex
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Lengte 255 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 9
Breitechnologie 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094271 9
EAN/GTIN 4045197884121
Nummer fabrikant 094271 9

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen met opgeruwde latexcoating voor een uitstekende antislipwerking en grip in droge en vochtige werkomgevingen. Niet geschikt voor de omgang met oliebesmeurde onderdelen. Bijzonder geschikt voor verwerking van glas, goederenontvangst en -verzending, afvalverwerking, bouwbedrijven, tuinieren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.