{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij | |
EN 388 | 3111A | |
Dragermateriaal | Spandex nylon | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | 3/4-coating | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 205 mm | |
Kleur | blauw | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 17,5 g | |
Breitechnologie | 18G | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Materiaal | Nitril | |
Snijbeschermingsklasse | A | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094248 8 | |
EAN/GTIN | 10076490458659 | |
Nummer fabrikant | 11-925/8 |