Fijngebreide handschoenen, paar 6101 7

Artikelnummer: 094210 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 10G

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Pasvorm goed
EN 388 2142X
Dragermateriaal Katoen
Coating PVC
Toepassingsgebied Allround
Kleur donkerblauw
Materiaal coating PVC
Handschoenmaat 7
Gewicht 28,2 g
Breitechnologie 10G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij ja
Tastgevoel goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Katoenen handschoenen
Materiaal Katoen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094210 7
EAN/GTIN 4059904101302
Nummer fabrikant 6101 GR. 7, BUND:ROT

Omschrijving

Uitvoering:

6101. Donkerblauwe fijngebreide katoen-/nylon-handschoen, aan één zijde met blauwe PVC-noppen.

Toepassing:

Verwerking van bestelling, verzending, fijnmontage.