Katoenen handschoenen, set Tegera® 8120, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094202 7
Prijs instellen 12 paar (1,21 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Lengte 220 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 12 paar
Kleur wit
Toepassingsgebied Precisie
Dragermateriaal Katoen
Coatingvariant geen coating
Handschoenmaat 7
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Katoenen handschoenen
Materiaal Katoen
Producttype Katoenen handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094202 7
EAN/GTIN 7392626063853
Nummer fabrikant 8120/7
Fabrikant Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen voor gebruik bij lage risico’s en montagewerkzaamheden, ter bescherming tegen schaafwonden, blaren en vuil.
Tegera® 8120. Textielhandschoenen van katoen met boorden en goed gevoel in de vingertoppen. Aangenaam draagcomfort door licht, luchtdoorlatend dragermateriaal. Met speciaal vormgegeven duim.

Toepassing:

Droge, schone omgevingen; fijnmontage; elektronica- en installatiewerkzaamheden.