Lasserarmbescherming paar, Type: 53

Artikelnummer: 094141 53
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,96 / paar
  • van 5 paar
    € 15,80 / paar
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 530 mm
Dikte 1
Norm EN 407
Materiaal Rundsplitleder
Producttype Lasserarmbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094141 53
EAN/GTIN 4067263102663
Nummer fabrikant 094141 53

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserarmbescherming van rundsplitleder met KEVLAR®-naden. Lederdikte ca. 1 mm. Met klittenbandsluiting en elastische
mouwboorden. Totale lengte: 53 cm.

Toepassing:

In combinatie met veiligheidshandschoenen voor lassers.

Norm:

EN 11611:2015 klasse 2/A1