{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Vlamwerend niveau 4 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 360 mm | |
Dragermateriaal | Rundsplit-/volleder | |
Materiaal | Rundsplit-/volleder | |
Handschoenmaat | 10 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Type A/B | |
Lasmethode | MIG/MAG | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Lashandschoenen | |
Kleur | geel / wit | |
Norm | EN 407 | |
Producttype | Lashandschoenen |
Artikelnummer | 094126 10 | |
EAN/GTIN | 8718564520958 | |
Nummer fabrikant | 10-2750/XL | |
Manufacturer | Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland |