Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 126A, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094123 9
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 15,75 / paar
  • van 12 paar
    € 13,13 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 310 mm
Dragermateriaal Volnerf geitenleder
Coatingvariant geen coating
Inhoud 1
Materiaal Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied Heavy Duty
Handschoenmaat 9
Contacthitte tot 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Lasmethode WIG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur geel / wit
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094123 9
EAN/GTIN 7340118312330
Nummer fabrikant 126A/9
Fabrikant Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 126A. Ongevoerde lashandschoenen met voortreffelijk tastgevoel (gevoel in vingertoppen 5 volgens EN 420) en uitstekende pasvorm. Versterkte wijsvinger en met Kevlar®-vezels versterkte naden voor gebruik in zware werkomgevingen. Bestand tegen 100 °C contacthitte.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.