{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; Vlamwerend niveau 4 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 350 mm | |
Dikte | 0,8 | |
Dragermateriaal | Rundsplitleder | |
Coatingvariant | geen coating | |
Gewicht | 230 g | |
Inhoud | 1 | |
Materiaal | Rundsplitleder | |
Handschoenmaat | 11 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Type A | |
Lasmethode | MIG/MAG | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Lashandschoenen | |
Kleur | wit / bruin | |
Norm | EN 407 | |
Producttype | Lashandschoenen |
Artikelnummer | 094116 11 | |
EAN/GTIN | 4062406129842 | |
Nummer fabrikant | 094116 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 11
op aanvraag
Op voorraad
428 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
6
Stuks
€ 11,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.737 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
12
Stuks
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
6
Stuks
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | wit / bruin | grijs | wit / bruin |
Materiaal | Rundsplitleder | Rundernerf- / rundersplitleder | Volnerf geitenleder |
Norm | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Dikte | 0,8 | 1 | 0,8 |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | meerdere keren te gebruiken | meerdere keren te gebruiken |
Handschoenmaat | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 4142X | 4244X | 2111X |