Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10

Artikelnummer: 094102 10
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,08 / paar
  • van 6 paar
    € 5,90 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 330 mm
Dragermateriaal Rundleder
Inhoud 1
Materiaal Rundleder
EN 388 2121X
EN 407 413X3X
EN 12477 Type B
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094102 10
EAN/GTIN 4067263103318
Nummer fabrikant 094102 10

Omschrijving

Uitvoering:

Lashandschoen van rundleder met KEVLAR®-naden. Glad en flexibel voor een goede vingergevoeligheid. Met versterkte duimen en naadloze wijsvingers.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.