Lederen driver-handschoenen, paar, ongevoerd, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094060 7
Korting
6,30 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,32 6,30 € / paar
  • van 12 paar
    € 3,60 5,25 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.441 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Dragermateriaal Rundleder
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Coatingvariant geen coating
Gewicht 80 g
Materiaal Rundervolleder
Handschoenmaat 7
Lengte 260 mm
Dikte 0,9
EN 388 3143X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Driver-handschoenen
Toepassingsgebied Allround
Kleur wit
Producttype Driver-handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094060 7
EAN/GTIN 4062406094522
Nummer fabrikant 094060 7

Omschrijving

Uitvoering:

Driver-handschoen van rundervolleder, met goede pasvorm en uitstekende grip. Blijft goed zitten dankzij het ingenaaide elastiek op de handrug.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Lederen driver-handschoenen, paar, ongevoerd, Handschoenmaat: 7

Lederen driver-handschoenen, paar, ongevoerd, Handschoenmaat: 7

op aanvraag
Op voorraad
1.441 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
6,30 €
€ 4,32
vanaf 12  Stuks
5,25 €
€ 3,60
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 7,74
vanaf 12  Stuks
€ 6,45
Toepassingsgebied Allround Allround
Kleur wit wit
Dragermateriaal Rundleder Rundleder
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Beschermingscategorie Categorie II Categorie II
Producttype Driver-handschoenen Driver-handschoenen
Coatingvariant geen coating geen coating

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen