Handschoenen, paar Gehydrofobeerd leer, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094051 9
Kopiëren
Korting
8,93 €
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 25 mei 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,20 8,93 € / 1 paar
  • van 12 paar
    € 3,50 7,44 € / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Dragermateriaal Rundnerfleder
Materiaal Rundnerfleder
EN 388 2122X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur blauw / wit
Producttype Volledig rundlederen handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094051 9
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406777012
Kopiëren
Nummer fabrikant 094051 9
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige werkhandschoen van hydrofoob rundnerfleder met manchet en rug van katoenen canvas en een binnenvoering van katoen voor extra draagcomfort. Het gehydrofobeerde leer is water- en olieafstotend.
Handschoen van leder voor gebruik bij mechanische risico’s. Met stabiele dubbele naad en rubbergecoate manchet. Door het robuuste bovenmateriaal is de handschoen bijzonder duurzaam. Wijsvinger volledig van leer.

Norm:

EN388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, thermische, elektrische gevaren en snijgevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen