Handschoenpaar Rundsplitleder 9

Artikelnummer: 094020 9
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,92 / paar
  • van 12 paar
    € 4,10 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Dragermateriaal Rundsplitleder
Materiaal Rundsplitleder
EN 388 4244B
Snijbeschermingsklasse B
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Rundsplitlederen handschoenen
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur grijs / blauw

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094020 9
EAN/GTIN 4067263102670
Nummer fabrikant 094020 9

Omschrijving

Uitvoering:

Werkhandschoen van rundsplitleder met snijbeschermingsklasse B. Met rubbergecoate manchet en katoenen binnenvoering in de handpalm. Verstevigde wijsvinger en volledig van leer.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.