{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhalt | 1 | |
Dragermateriaal | Rundsplitleder | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij | |
Coatingvariant | geen coating | |
Gewicht | 165 g | |
Materiaal | Rundsplitleder | |
Handschoenmaat | 9 | |
Lengte | 260 mm | |
Dikte | 1 | |
EN 388 | 4133X | |
Verwendung | meerdere keren te gebruiken | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Kleur | grijs | |
Producttype | Rundsplitlederen handschoenen |
Artikelnummer | 094011 9 | |
EAN/GTIN | 4067263290698 | |
Nummer fabrikant | 094011 9 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |