Beroepsschoen Clog wit/grijs 877021, OB 41

Artikelnummer: 092963 41
Korting
42,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: OB
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Wassen: 30 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EU-schoenmaat 41
Veiligheidsklasse OB
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Wassen 30 °C Bonte was
Producttype Clog

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092963 41
EAN/GTIN 5902666471345
Nummer fabrikant 877021-41

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepsschoen uit de ACTIVE serie.
  • Bovenmateriaal van microvezelmateriaal.
  • Verstelbare vaste hielriem.
  • PU-loopzool met SELF CLEAN technologie.
  • Verhoogde bestendigheid tegen zuren, basen en kort contact met hete substanties tot 180°C.
  • Geschikt voor in keukens.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC