Veiligheidsschoen sandaal wit 7131030, SB 41

Artikelnummer: 092961 41
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse SB
Materiaal teenbeschermkap Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092961 41
EAN/GTIN 4042035762481
Nummer fabrikant 7131030-41

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen sandaal uit de X-LIGHT-serie.
  • Bovenmateriaal van glad leer, wit.
  • Verstelbare vaste hielriem.
  • Verwisselbare antibacteriële inlegzool.
  • Antislip-PU-loopzool.
  • Geschikt voor in keukens.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen