• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Beroepsschoen Clog wit/grijs 2120, SB, EU-schoenmaat: 46

Artikelnummer: 092953 46
Korting
77,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
EU-schoenmaat 46
Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Producttype Clog

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092953 46
EAN/GTIN 4042035919830
Nummer fabrikant 2120 GR. 46

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepsschoen uit de ANATOM serie.
  • Bovenmateriaal van microvezel, wit.
  • Verstelbare vaste hielriem.
  • Verwisselbare acc Wave inlegzool.
  • Antislip-PU-loopzool.
  • Geschikt voor in keukens.
  • HACCP-conform.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC