Veiligheidsschoen Clog zwart 7131042, SB 45

Artikelnummer: 092952 45
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 7131042-45
EU-schoenmaat 45
Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Clog

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092952 45
EAN/GTIN 4042035761187
Nummer fabrikant 7131042-45

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen Clog uit de X-LIGHT-serie.
  • Bovenmateriaal van glad leer, zwart.
  • Antibacteriële voering.
  • Verstelbare vaste hielriem.
  • Verwisselbare antibacteriële inlegzool.
  • PU-loopzool, antislip.
  • Geschikt voor in keukens.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC