Veiligheidslaars zwart DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 45

Artikelnummer: 092928 45
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S5
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Purofort
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
Koude-isolatie tot -20 °C
Kleur geel
EU-schoenmaat 45
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092928 45
EAN/GTIN 8713197044970
Nummer fabrikant C762043.CH GR. 45

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige veiligheidslaars PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY voor veeleisend, dagelijks gebruik. Met kortere schacht en lussen voor gemakkelijker aan- uit uittrekken.
  • Purofort® bovenmateriaal, chemicaliënbestendig.
  • Premium PU-inlegzool.
  • Purofort® loopzool, zwart.
  • Schokdemping bij het hielgedeelte.

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC