Veiligheidslaars zwart DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5, EU-schoenmaat: 43

Artikelnummer: 092916 43
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S5
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Staal
Kleur zwart
EU-schoenmaat 43
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092916 43
EAN/GTIN 8713197371311
Nummer fabrikant NA2HD01.43

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. Door aangenaam draagcomfort geschikt voor dagelijks gebruik.
  • Acifort®-bovenmateriaal.
  • Acifort®-loopzool, zwart.
  • Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.
  • Zwarte binnenvoering.

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC