Veiligheidslaars donkergrijs DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 44

Artikelnummer: 092915 44
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S5
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Purofort
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
Koude-isolatie tot -20 °C
Kleur donkergrijs
EU-schoenmaat 44
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092915 44
EAN/GTIN 8713197043386
Nummer fabrikant CC22A33 GR. 44

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidslaars PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY combineert comfort en veiligheid. Het lichte, flexibele bovenmateriaal is sterk en isolerend, terwijl de loopzool uitstekende antislip-eigenschappen en slijtvastheid biedt. Met speciaal teengedeelte voor een betere grip tijdens het lopen.
  • Purofort® bovenmateriaal, chemicaliënbestendig.
  • Premium PU-inlegzool.
  • Vibram® XS Work loopzool, zwart.
  • Schokdemping bij het hielgedeelte.

Toepassing:

Olie-, gasindustrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC